6213NRC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054636
No. Fabricante 6213NRC3
Precio183.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054636
No. Fabricante 6213NRC3
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
Precio183.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6213 NR C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6213NRC3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893729351
  • UPC_NO
    4991893729351
  • Peso
    2.18 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6213 NR C3
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6213NRC3BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 65mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 120mm y ancho de 23mm , perfecto para un funcionamiento suave.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo