Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial12600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9110 lbf
- Número de catálogo del fabricante213SZZG
- UPC_NO097741005296
- Peso2.28 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción213 BRG DE BOQUILLAS
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 213SZZG es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.