6214-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054706
No. Fabricante 6214-M-C3
Precio616.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054706
No. Fabricante 6214-M-C3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$616.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6214-M-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6214-M-C3
  • UPC_NO
    4012801203388
  • Peso
    2.86 lb
  • Descripción
    6214-M-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6214-M-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos