Motion
6214ZZ

NSK
6214ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054710
No. Fabricante 6214ZZ
Precio250.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6214ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054710
No. Fabricante 6214ZZ
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
Precio250.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 ZZ C0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6214ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176015434
  • UPC_NO
    029176015434
  • Peso
    2.38 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6214ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, doblemente blindado para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo