6214ZZ

NTN
6214ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054712
No. Fabricante 6214ZZ
Precio237.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6214ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054712
No. Fabricante 6214ZZ
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
Su precio$237.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6214ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6214ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359004960
  • UPC_NO
    4547359004960
  • Peso
    2.35 lb
  • Descripción
    6214ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6214ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo