6214-2Z/C4

SKF
6214-2Z/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054746
No. Fabricante 6214-2Z/C4
Precio278.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6214-2Z/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054746
No. Fabricante 6214-2Z/C4
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
Su precio$278.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6214-2Z/C4 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de catálogo del fabricante
    6214-2Z/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6214-2Z/C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 70 mm con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos