6214LLUC3/EM

NTN
6214LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054762
No. Fabricante 6214LLUC3/EM
Precio279.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6214LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054762
No. Fabricante 6214LLUC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$279.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6214LLUC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6214LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359569087
  • UPC_NO
    4547359569087
  • Peso
    2.34 lb
  • Descripción
    6214LLUC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6214LLUC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de calibre 70 mm con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, doble sellado para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo