214SZZG

MRC (SKF)
214SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054793
No. Fabricante 214SZZG
Precio372.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
214SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054793
No. Fabricante 214SZZG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$372.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
214 BRG DE BOQUILLAS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    214SZZG
  • UPC_NO
    097741005463
  • Peso
    2.58 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    214 BRG DE BOQUILLAS
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 125 mm y un ancho total de 24 mm ideal para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo