Motion
6215ZZEC3BSRM

Nachi America Inc
6215ZZEC3BSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00054840
No. Fabricante 6215ZZEC3BSRM
Precio167.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6215ZZEC3BSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00054840
No. Fabricante 6215ZZEC3BSRM
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
Precio167.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6215

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6215ZZEC3BSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893732993
  • UPC_NO
    4991893732993
  • Peso
    2.6 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6215
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6215ZZEC3BSRM es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 75mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 130mm y ancho de 25mm , diseñado para la durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo