Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial11000 lbf
- Número de catálogo del fabricante215SZZ
- UPC_NO097741005623
- Peso2.72 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción215 SZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio recto de 75 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho total de 25 mm.