Motion
6215-2NSE
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054865
No. Fabricante 6215-2NSE
Precio152.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054865
No. Fabricante 6215-2NSE
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
Su precio$152.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6215 2NSE9 RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Número de catálogo del fabricante
    6215-2NSEBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893532548
  • UPC_NO
    4991893532548
  • Peso
    2.6 lb
  • Descripción
    6215 2NSE9 RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6215-2NSEBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 75mm , diámetro recto, diámetro exterior de 130mm y ancho de 25mm , ideal para aplicaciones de carga pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo