Motion
215SZZX

MRC (SKF)
215SZZX

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054884
No. Fabricante 215SZZX
Precio879.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
215SZZX

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054884
No. Fabricante 215SZZX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$879.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
215 SZZX BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    215SZZX
  • UPC_NO
    097741005647
  • Peso
    2.49 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    215 SZZX BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 215SZZX tiene un diámetro de orificio de 75 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo