Motion
6215-N
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054891
No. Fabricante 6215-N
Price$349.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00054891
No. Fabricante 6215-N
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
Price$349.79/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6215-N

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    49000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6215-N
  • UPC_NO
    4012801203449
  • Descripción
    6215-N
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho total de 25 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo