Motion
215SZZG

MRC (SKF)
215SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054911
No. Fabricante 215SZZG
Precio482.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
215SZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054911
No. Fabricante 215SZZG
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
Precio482.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
215 BRG DE BOQUILLAS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    215SZZG
  • UPC_NO
    097741005630
  • Peso
    2.84 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    215 BRG DE BOQUILLAS
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 215SZZG es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 75 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo