Motion
216K
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054922
No. Fabricante 216K
Price$318.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054922
No. Fabricante 216K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$318.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
216 K BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.024 pulg.
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    216K
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo K o N , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • Número de Upc del fabricante
    087796066779
  • UPC_NO
    087796066779
  • Peso
    3.27 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • RPM de funcionamiento máximas
    3750 RPM (grasa), 4375 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    216 K BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 216K es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 80 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 26 mm, construido para uso industrial general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo