Motion
216SFF

MRC (SKF)
216SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054958
No. Fabricante 216SFF
Precio415.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
216SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054958
No. Fabricante 216SFF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio415.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
216 SFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    216SFF
  • UPC_NO
    097741026352
  • Peso
    2.94 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    216 SFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The 216SFF is an 80 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 140 mm OD and 26 mm width, double shielded for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo