Motion
6216ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054959
No. Fabricante 6216ZZC3
Precio155.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054959
No. Fabricante 6216ZZC3
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
Su precio$155.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6216 ZZ C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6216ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893734010
  • UPC_NO
    4991893734010
  • Peso
    3.09 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6216 ZZ C3
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6216ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 80mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 140mm y ancho de 26mm , ideal para durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo