Motion
6216DU

NSK
6216DU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054972
No. Fabricante 6216DU
Precio506.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6216DU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00054972
No. Fabricante 6216DU
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
Precio506.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6216 RS BRG (6216DU)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 110 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    53000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6216DU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176064760
  • UPC_NO
    029176064760
  • Peso
    3.13 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6216DU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 80 mm, orificio recto, diseño sellado simple, 140 mm de diámetro exterior y 26 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo