Motion
6216 2RS

JTEKT Koyo
6216 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00054988
No. Fabricante 6216 2RS
Precio196.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
6216 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00054988
No. Fabricante 6216 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$196.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62162RDTC3 BOLA RADIAL BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones
  • Incluye sellos de contacto que proporcionan protección contra la humedad y los contaminantes
  • Fabricado con acero de alta resistencia y calidad superior que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento
  • Diseñados principalmente para soportar altas cargas radiales, los cojinetes de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    53.00 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6216 2RS
  • UPC_NO
    605790067839
  • Peso
    3.304 lb
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones • Incluye sellos de contacto que proporcionan protección contra la humedad y los contaminantes • Fabricados con acero de alta resistencia y calidad premium que extiende la vida útil del rodamiento y mejora el rendimiento • Diseñados principalmente para soportar cargas radiales altas Los rodamientos de bolas de ranura profunda Koyo se pueden usar en muchas aplicaciones
  • Descripción
    62162RDTC3 BOLA RADIAL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6216 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 80 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 140 mm para aplicaciones robustas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo