Motion
6216LLUC3/EM

NTN
6216LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054991
No. Fabricante 6216LLUC3/EM
Precio455.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6216LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00054991
No. Fabricante 6216LLUC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$455.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6216LLUC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6216LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359569629
  • UPC_NO
    4547359569629
  • Peso
    3.06 lb
  • Descripción
    6216LLUC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6216LLUC3/EM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 26 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo