Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general26 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaLiquidación especial
- Rango de temperatura de funcionamiento-240 a +660 °F
- Tipo de jaulaNo metálico
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaGrafito
- Ancho del anillo interior26 mm
- Material del elementoAcero de cojinetes con revestimiento de fosfato
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.40 rpm
- Serie62
- Características de resistenciaResistente a la corrosión, temperatura extrema
- Capacidad de carga dinámica radial16366 lbf
- Capacidad de carga estática radial12364 lbf
- Número de catálogo del fabricante6216-2Z/VA208
- UPC_NO7316570749014
- Peso3.39 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
- Descripción6216 2Z/VA208 BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6216-2Z/VA208 cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 26 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.