6216-ZNR

SKF
6216-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00055013
No. Fabricante 6216-ZNR
Precio491.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00055013
No. Fabricante 6216-ZNR
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
Precio491.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6216 ZNR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12364 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6216-ZNR
  • UPC_NO
    7316577066749
  • Peso
    3.45 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6216 ZNR BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6216-ZNR cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 26 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos