Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Altura total28 mm
- Ancho general28 mm
- Longitud total150 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior28 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial84000 N
- Número de catálogo del fabricante6217Z
- Número de Upc del fabricante029176034879
- UPC_NO029176034879
- Peso3.90 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6217Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 28 mm, blindado para mayor fiabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación