Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior28 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Número de catálogo del fabricante217SFF
- UPC_NO097741005913
- Peso3.68 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción217 SFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 217SFF ofrece un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 28 mm.