6217ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055074
No. Fabricante 6217ZZC3
Price$255.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055074
No. Fabricante 6217ZZC3
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
Su precio$255.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6217 ZZ C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6217ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857399
  • UPC_NO
    4991893857399
  • Peso
    3.95 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6217 ZZ C3
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6217ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 85mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 150mm y ancho de 28mm , perfecto para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo