6217ZZC3/EM

NTN
6217ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055076
No. Fabricante 6217ZZC3/EM
Precio459.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6217ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055076
No. Fabricante 6217ZZC3/EM
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
Su precio$459.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6217ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6217ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359569896
  • UPC_NO
    4547359569896
  • Peso
    3.99 lb
  • Descripción
    6217ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6217ZZC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 28 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo