6217ZZ

NSK
6217ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #00055083
No. Fabricante 6217ZZ
Precio384.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6217ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #00055083
No. Fabricante 6217ZZ
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
Su precio$384.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6217 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6217ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176015670
  • UPC_NO
    029176015670
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6217ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85mm orificios con doble blindaje, 150mm OD y 28mm de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo