Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior28 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Número de catálogo del fabricante217SZZX
- UPC_NO097741005951
- Peso3.70 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción217 SZZX BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 217SZZX tiene un diámetro de orificio de 85 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 28 mm.