Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior30 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16500 lbf
- Número de catálogo del fabricante218S
- UPC_NO097741006033
- Peso5.32 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción218 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 160 mm y ancho total de 30 mm.