6218/C3

SKF
6218/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055150
No. Fabricante 6218/C3
Precio515.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6218/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055150
No. Fabricante 6218/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$515.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6218 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22706 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16523 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6218/C3
  • UPC_NO
    7316571370088
  • Peso
    4.84 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Descripción
    6218 C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6218/C3 es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 90mm , diseño abierto y 160mm OD, perfecto para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos