218SFF

MRC (SKF)
218SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055171
No. Fabricante 218SFF
Precio582.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
218SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055171
No. Fabricante 218SFF
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
Precio582.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
218 SFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    218SFF
  • UPC_NO
    097741006057
  • Peso
    5.32 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    218 SFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 90 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 160 mm y ancho total de 30 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo