6218-2Z/C3

SKF
6218-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055176
No. Fabricante 6218-2Z/C3
Precio505.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6218-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055176
No. Fabricante 6218-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio505.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6218 2Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22706 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16523 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6218-2Z/C3
  • UPC_NO
    7316576618758
  • Peso
    5.08 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Descripción
    6218 2Z C3 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6218-2Z/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 30 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos