6218LLUC3

NTN
6218LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055199
No. Fabricante 6218LLUC3
Precio596.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6218LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055199
No. Fabricante 6218LLUC3
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
Precio596.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6218LLUC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto completo - Ambos lados
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6218LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570038
  • UPC_NO
    4547359570038
  • Peso
    4.75 lb
  • Descripción
    6218LLUC3 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6218LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo