6218VV

NSK
6218VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055203
No. Fabricante 6218VV
Price$703.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6218VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055203
No. Fabricante 6218VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$703.44/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6218 VV BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6218VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176015717
  • UPC_NO
    029176015717
  • Peso
    5.07 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6218VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo