6219 2ZJEM

SKF
6219 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 170 mm de DE, 32 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055269
No. Fabricante 6219 2ZJEM
Precio613.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6219 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 170 mm de DE, 32 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055269
No. Fabricante 6219 2ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio613.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6219 2ZJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25628 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18322 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6219 2ZJEM
  • UPC_NO
    7316577661555
  • Peso
    5.92 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6219 2ZJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6219 2ZJEM cuenta con un diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 32 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos