6220ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055340
No. Fabricante 6220ZZC3
Precio353.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055340
No. Fabricante 6220ZZC3
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
Su precio$353.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6220 ZZ C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6220ZZC3BSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893737868
  • UPC_NO
    4991893737868
  • Peso
    6.92 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6220 ZZ C3
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6220ZZC3BSRM es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 100mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 180mm y ancho de 34mm , diseñado para la durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo