216SZZC

MRC (SKF)
216SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055347
No. Fabricante 216SZZC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
216SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055347
No. Fabricante 216SZZC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
216 SZZC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    200-S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    216SZZC
  • UPC_NO
    097741005814
  • Peso
    5.20 lb
  • Descripción
    216 SZZC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 80 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 26 mm para uso de rodamientos de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo