6220.2RSR.C3

FAG (Schaeffler)
6220.2RSR.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00055358
No. Fabricante 6220.2RSR.C3
Precio612.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6220.2RSR.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00055358
No. Fabricante 6220.2RSR.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$612.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6220-2RSR-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    93000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6220.2RSR.C3
  • UPC_NO
    4026677049520
  • Peso
    6.91 lb
  • Descripción
    6220-2RSR-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6220.2RSR.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 34 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos