6221-2Z

SKF
6221-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055398
No. Fabricante 6221-2Z
Precio1,054.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6221-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055398
No. Fabricante 6221-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,054.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6221 2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31473 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23380 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6221-2Z
  • UPC_NO
    7316576623493
  • Peso
    8.53 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6221 2Z BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 105 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 36 mm adecuado para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos