Motion
221SG
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00055405
No. Fabricante 221SG
Precio1,021.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00055405
No. Fabricante 221SG
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
Su precio$1,021.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
221 SG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    221SG
  • UPC_NO
    097741006309
  • Peso
    8.29 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    221 SG BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 105 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 190 mm y ancho total de 36 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo