Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general38 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior38 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.3600 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial32100 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Número de catálogo del fabricante222S
- UPC_NO097741006392
- Peso9.81 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción222 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 222S tiene un diámetro de orificio de 110 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 38 mm.