6222ZZC3/EM

NTN
6222ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055461
No. Fabricante 6222ZZC3/EM
Precio595.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6222ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055461
No. Fabricante 6222ZZC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$595.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6222ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.4961 pulg., 38.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6222ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570748
  • UPC_NO
    4547359570748
  • Peso
    9.74 lb
  • Descripción
    6222ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6222ZZC3/EM es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 110mm , doble blindaje y 200mm OD, construido para ambientes hostiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo