6222NRC3

NTN
6222NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00055474
No. Fabricante 6222NRC3
Precio928.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6222NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00055474
No. Fabricante 6222NRC3
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
Su precio$928.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6222NRC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.4961 pulg., 38.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6222NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359373981
  • UPC_NO
    4547359373981
  • Peso
    9.83 lb
  • Descripción
    6222NRC3 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6222NRC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 110 mm con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 38 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo