6224ZZ

NSK
6224ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00055479
No. Fabricante 6224ZZ
Precio785.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6224ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00055479
No. Fabricante 6224ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio785.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6224 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Longitud total
    215 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    131000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6224ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176020360
  • UPC_NO
    029176020360
  • Peso
    12.02 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6224ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 120 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 215 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo