6228

NSK
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055530
No. Fabricante 6228
Precio978.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055530
No. Fabricante 6228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$978.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6228 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    166000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6228
  • Número de Upc del fabricante
    029176016011
  • UPC_NO
    029176016011
  • Peso
    16.42 lb
  • Descripción
    6228 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6228 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 140 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 250 mm de diámetro exterior y 42 mm de ancho para mayor versatilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo