6228

NTN
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055533
No. Fabricante 6228
Precio1,101.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055533
No. Fabricante 6228
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
Su precio$1,101.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6228 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33720 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6228
  • Número de Upc del fabricante
    4547359374605
  • UPC_NO
    4547359374605
  • Peso
    16.58 lb
  • Descripción
    6228 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 140 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho total de 42 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo