6228

SKF
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055535
No. Fabricante 6228
Precio1,397.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6228

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055535
No. Fabricante 6228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,397.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6228 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37093 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33721 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6228
  • UPC_NO
    7316576623141
  • Peso
    17.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6228 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 140 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 250 mm y un ancho total de 42 mm para trabajos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos