Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior270 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general45 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Radio de filete3 mm
- RPM Máx.2600 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial176000 N
- Capacidad de carga estática radial168000 N
- Número de catálogo del fabricante6230
- Número de Upc del fabricante029176020513
- UPC_NO029176020513
- Peso20.72 lb
- Descripción6230 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6230 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 270 mm para maquinaria de carga pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación