6230M

NSK
6230M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00055565
No. Fabricante 6230M
Precio3,902.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6230M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00055565
No. Fabricante 6230M
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
Precio3,902.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6230M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    176000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    168000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6230M
  • Número de Upc del fabricante
    029176034923
  • UPC_NO
    029176034923
  • Peso
    26.46 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6230M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 150 mm, abierto, 270 mm de diámetro exterior y 45 mm de ancho para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo