Motion
6301C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055686
No. Fabricante 6301C3
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055686
No. Fabricante 6301C3
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
Precio26.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6301 C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6301C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893749731
  • UPC_NO
    4991893749731
  • Peso
    0.13 lb
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6301 C3
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6301C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 12mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 37mm y ancho de 12mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo